- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- プラスチック カプラーのおすすめ人気ランキング
プラスチック カプラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新214件の「プラスチック カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーカプラー 樹脂」、「水ホース カプラ」、「樹脂カプラ」などの商品も取り扱っております。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気、水
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
材質
本体:PPE+PA。Oリング:NBR
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
締付トルク(N・m)
2.0~5.0
使用環境温度(℃)
-20~80
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック
流体
空気・水
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
材質
本体:PPE+PA。Oリング:NBR
接続方式
ワンタッチ式
種別
タケノコタイプソケット
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
締付トルク(N・m)
2.0~5.0
使用環境温度(℃)
-20~80
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(シール)
ニトリルゴム
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度範囲(℃)
-5~60
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(シール)
ニトリルゴム
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体
水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体
空気・水・不活性ガス
取り付け形状
ホース用ホースニップル
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
樹脂(エンジニアリングプラスチック)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブなし
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
1.5
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体
水
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.98
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
おねじ取付用、片路開閉型
トラスコ品番
332-3404
質量(g)
24
使用温度範囲
0~50℃
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
接続ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質
本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~50
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
0~50
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状
オネジ
適合流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
材質
本体:PPE+PA。Oリング:NBR
接続方式
ワンタッチ式
種別
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
締付トルク(N・m)
2.0~5.0
使用環境温度(℃)
-20~80
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7482
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)
流体
空気・水
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
寸法Bd(Φmm)
7.4
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
流体
空気・水
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質
樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)
使用流体
水・薬品(要確認)
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲
0~50℃
使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
ワンタッチ式
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
材質
ポリアセタール(POM)
接続方式
ワンタッチ式
種別
ナットタイププラグ
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
締付トルク(N・m)
2.0~5.0
使用環境温度(℃)
-20~80